HAUPA - Stechbeitel 20x280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180470
Schneidenform - gerade
Schneidenbreite - 20 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82053000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923063450
Sonepar Artikelnummer
120097012
Hersteller Artikelnummer
180470
Hersteller Typ
180470
Hersteller Artikel Nr.:
180470
Schneidenform:
gerade
Schneidenbreite:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82053000
Gewicht:
0.170 kg
mit Seitenface, poliertem Holzheft und Schneidenschutz


