HAUPA - Stechbeitel 24x280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180474
Schneidenform - gerade
Schneidenbreite - 24 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82053000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923063481
Sonepar Artikelnummer
120097011
Hersteller Artikelnummer
180474
Hersteller Typ
180474
Hersteller Artikel Nr.:
180474
Schneidenform:
gerade
Schneidenbreite:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82053000
Gewicht:
0.193 kg
mit Seitenface, poliertem Holzheft und Schneidenschutz


