HAUPA - Steckgriff 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110725
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Ausführung - gerade
Kardangelenk - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923583859
Sonepar Artikelnummer
121050710
Hersteller Artikelnummer
110725
Hersteller Typ
110725
Hersteller Artikel Nr.:
110725
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Ausführung:
gerade
Kardangelenk:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.064 kg


