Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüssel-Einsatz 1000V 1/2'' 125 mm SW 17

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüssel-Einsatz 1000V 1/2'' 125 mm SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110350/125

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570224

Sonepar Artikelnummer

121050149

Hersteller Artikelnummer

110350/125

Hersteller Typ

110350/125

Hersteller Artikel Nr.:

110350/125

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.280 kg

extra lange Ausführung, 4-Kant-Antrieb 1/2'', vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb