Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüssel-Einsatz 1000V 3/8'' 125 mm SW 10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüssel-Einsatz 1000V 3/8'' 125 mm SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110710

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 125 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570132

Sonepar Artikelnummer

121050311

Hersteller Artikelnummer

110710

Hersteller Typ

110710

Hersteller Artikel Nr.:

110710

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

125 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

1.051 kg

4-Kant-Antrieb 3/8'', vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb