Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüsseleinsatz 1/2'' SW 28 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüsseleinsatz 1/2'' SW 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110754/28

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 28 mm

  • Länge - 37 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583781

Sonepar Artikelnummer

121050543

Hersteller Artikelnummer

110754/28

Hersteller Typ

110754/28

Hersteller Artikel Nr.:

110754/28

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

28 mm

Länge:

37 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.165 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, 4-Kant-Antrieb