Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüsseleinsatz 1/4'' SW 8 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüsseleinsatz 1/4'' SW 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110703/8

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Länge - 24 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583187

Sonepar Artikelnummer

121050469

Hersteller Artikelnummer

110703/8

Hersteller Typ

110703/8

Hersteller Artikel Nr.:

110703/8

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

8 mm

Länge:

24 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.012 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, 4-Kant-Antrieb