Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüsseleinsatz 3/8'' SW 7 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüsseleinsatz 3/8'' SW 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110737/7

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 7 mm

  • Länge - 27 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583378

Sonepar Artikelnummer

121050517

Hersteller Artikelnummer

110737/7

Hersteller Typ

110737/7

Hersteller Artikel Nr.:

110737/7

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

7 mm

Länge:

27 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.020 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, 4-Kant-Antrieb