HAUPA - Steckschlüsselkasten SocketFlex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110672
Anschlussmaß - verschiedene
Verpackung - Kunststoffbox
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923604882
Sonepar Artikelnummer
120533910
Hersteller Artikelnummer
110672
Hersteller Typ
110672
Hersteller Artikel Nr.:
110672
Anschlussmaß:
verschiedene
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
4.500 kg
Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, schwarzer Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen, inkl. HAUPA Knarrenschraubendreher „FlexPlus“. Inhalt: 121/4'' Steckschlüsseleinsätze 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 21/4'' Verlängerungen 50 und 150 mm 1Adapter 3/8'' x 1/4'' für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff 11/4'' Kardangelenk 1Bit-Adapter 1/4'' 4-Kant auf 1/4'' Sechskant 11/4'' Umschaltknarre 131/2'' Steckschlüsseleinsätze 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 21/2'' Verlängerungen 75 und 250 mm 1Adapter 3/8'' x 1/2'' für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff 11/2'' Kardangelenk 11/2'' Umschaltknarre 1Knarrenschraubendreher FlexPlus 1Adapter 1/4'' x 1/4'' x 50 mm 1Adapter 1/4'' x 1/4'' x 80 mm 4Bits 1/4'', 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3 4Bits 1/4'', 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3 2Bits 1/4'', 50 mm, PZ/FL 1 - 2 4Bits 1/4'', 50 mm, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm 6Bits 1/4'', 50 mm, Innensechskant 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6


