Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüsselsatz 1/2'' 25-tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüsselsatz 1/2'' 25-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110677

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 26

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 25

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054458

Sonepar Artikelnummer

120096749

Hersteller Artikelnummer

110677

Hersteller Typ

110677

Hersteller Artikel Nr.:

110677

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

26

Gesamtzahl der Werkzeuge:

25

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

4.739 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, schwarzer Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen. Inhalt: 1/2-Antrieb 20 Steckschlüsseleinsätze 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm 1 Umschaltknarre 2 Verlängerungen 125 mm und 250 mm arretierbar 1 Kardangelenk 1 Adapter 3/8” x 1/2” für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff