Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüsselsatz 1/4''+ 1/2'' 55-tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüsselsatz 1/4''+ 1/2'' 55-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110678

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzahl der Stecknüsse - 55

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 53

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054465

Sonepar Artikelnummer

120096750

Hersteller Artikelnummer

110678

Hersteller Typ

110678

Hersteller Artikel Nr.:

110678

Anschlussmaß:

sonstige

Anzahl der Stecknüsse:

55

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

53

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

5

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

4.385 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, schwarzer Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen. Inhalt: 1/4”-Antrieb 12 Steckschlüsseleinsätze von 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1 Knarre, 1 Kardangelenk, 1 Adapter 3/8” x 1/4” für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff, 2 Verlängerungen 50 und 150 mm, 1 Steckgriff, 12 Schraubendrehereinsätze: PH1 und 2, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6, Schlitz 5,5 - 7, TX 20 - 25 - 27 - 30, 5 Winkelschraubendreher 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 Inhalt: 1/2”-Antrieb 13 Steckschlüsseleinsätze von 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 Knarre, 1 Kardangelenk, 1 Adapter 3/8” x 1/2” für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff, 2 Verlängerungen 75 und 250 mm, 2 Zündkerzeneinsätze