Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüsselsatz 1/4'' 33-tlg

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüsselsatz 1/4'' 33-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110674

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 33

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 3

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 33

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054410

Sonepar Artikelnummer

120096747

Hersteller Artikelnummer

110674

Hersteller Typ

110674

Hersteller Artikel Nr.:

110674

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

33

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

3

Gesamtzahl der Werkzeuge:

33

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

5

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

1.051 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, schwarzer Kunststoffkoffer mit Metallverschluss. Inhalt: 1/4”-Antrieb 12 Steckschlüsseleinsätze 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1 Umschaltknarre 2 Verlängerungen 50 und 100 mm 1 flexible Verlängerung 1 Adapter 3/8” x 1/4” für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff 1 Steckgriff 1 Kardangelenk 14 Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3, Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8, TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30