Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschlüsselsatz 3/8'' 26-tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschlüsselsatz 3/8'' 26-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110676

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 20

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 26

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923054441

Sonepar Artikelnummer

120096748

Hersteller Artikelnummer

110676

Hersteller Typ

110676

Hersteller Artikel Nr.:

110676

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

20

Gesamtzahl der Werkzeuge:

26

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

2.309 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, schwarzer Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen. Inhalt: 3/8”-Antrieb 18 Steckschlüsseleinsätze 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm 1 Umschaltknarre 3 Verlängerungen 45, 75 und 150 mm 1 Adapter 1/2” x 3/8” für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff Zündkerzeneinsätze 16 + 21 mm Kardangelenk