Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Steckschüssel-Einsatz 1000V 1/2'' 250 mm SW 32

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Steckschüssel-Einsatz 1000V 1/2'' 250 mm SW 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110362/250

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570378

Sonepar Artikelnummer

121050124

Hersteller Artikelnummer

110362/250

Hersteller Typ

110362/250

Hersteller Artikel Nr.:

110362/250

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.670 kg

extra lange Ausführung, 4-Kant-Antrieb 1/2'', vollisoliert, 2-Farb-Tauchisolation - außen rot/innen gelb