HAUPA - Steinmeissel achtkant 30x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180064
Länge - 300 mm
Schneidenbreite - 30 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923061623
Sonepar Artikelnummer
120097031
Hersteller Artikelnummer
180064
Hersteller Typ
180064
Hersteller Artikel Nr.:
180064
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
30 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.595 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


