HAUPA - Steinmeissel flachoval 28x250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180042
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 28 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923013820
Sonepar Artikelnummer
120097028
Hersteller Artikelnummer
180042
Hersteller Typ
180042
Hersteller Artikel Nr.:
180042
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
28 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.394 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


