HAUPA - Steinmeissel flachoval 32x300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180044
Länge - 300 mm
Schneidenbreite - 32 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923013837
Sonepar Artikelnummer
120097029
Hersteller Artikelnummer
180044
Hersteller Typ
180044
Hersteller Artikel Nr.:
180044
Länge:
300 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.584 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


