HAUPA - Stichsaegeblaetter für Holz, Kunststoff, 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200400
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Stahl - Nein
Geeignet für Kunststoff - Ja
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923066536
Sonepar Artikelnummer
120097840
Hersteller Artikelnummer
200400
Hersteller Typ
200400
Hersteller Artikel Nr.:
200400
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.037 kg


