HAUPA - Stichsaegeblaetter für Holz, Kunststoff, konisch, 5-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200402
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Stahl - Nein
Geeignet für Kunststoff - Ja
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923066543
Sonepar Artikelnummer
120097838
Hersteller Artikelnummer
200402
Hersteller Typ
200402
Hersteller Artikel Nr.:
200402
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.037 kg


