HAUPA - Stichsaegeblaetter für Metall, 5-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200403
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Stahl - Ja
Geeignet für Kunststoff - Nein
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923153373
Sonepar Artikelnummer
120101186
Hersteller Artikelnummer
200403
Hersteller Typ
200403
Hersteller Artikel Nr.:
200403
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.290 kg


