Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Stichsaegeblaetter für Stahl und Blech, gewellt, 5-t

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Stichsaegeblaetter für Stahl und Blech, gewellt, 5-t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200418

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

  • Gesamtlänge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923066635

Sonepar Artikelnummer

120097837

Hersteller Artikelnummer

200418

Hersteller Typ

200418

Hersteller Artikel Nr.:

200418

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Gesamtlänge:

100 mm

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.290 kg

Stichsägeblätter für Stahl und Blech, gewellt, 5-t