HAUPA - Stiftkabelschuhe blau isoliert 1,5-2,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260372
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 1.8
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089184
Sonepar Artikelnummer
120097730
Hersteller Artikelnummer
260372
Hersteller Typ
260372
Hersteller Artikel Nr.:
260372
Anschlussgewindemaß (metrisch):
1.8
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hülsenform:
lang
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


