HAUPA - Stiftkabelschuhe gelb isoliert 4,0-6,0 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260374
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 2.6
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923089207
Sonepar Artikelnummer
120097732
Hersteller Artikelnummer
260374
Hersteller Typ
260374
Hersteller Artikel Nr.:
260374
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2.6
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hülsenform:
lang
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


