HAUPA - Stiftkabelschuhe rot isoliert 0,5-1,0 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260371
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089177
Sonepar Artikelnummer
120097729
Hersteller Artikelnummer
260371
Hersteller Typ
260371
Hersteller Artikel Nr.:
260371
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt PVC-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse geeignet für harmonisierte Leitungen Easy Entry


