HAUPA - Stiftkabelschuhe rot isoliert 0,5-1,0 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260370
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 1.8
Flanschform - Stiftform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923089160
Sonepar Artikelnummer
120097734
Hersteller Artikelnummer
260370
Hersteller Typ
260370
Hersteller Artikel Nr.:
260370
Anschlussgewindemaß (metrisch):
1.8
Flanschform:
Stiftform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hülsenform:
lang
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


