HAUPA - Stiftschlüsselsatz Tx 8-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100941
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 8
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Elektromonteur-Set - Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923049898
Sonepar Artikelnummer
120097123
Hersteller Artikelnummer
100941
Hersteller Typ
100941
Hersteller Artikel Nr.:
100941
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
8
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.205 kg


