HAUPA - Stoßverbinder 0,5-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 291119
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Ausführung - DIN-Ausführung
Hülsenform - lang
Spannungsreihe - bis 10 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923423667
Sonepar Artikelnummer
120518450
Hersteller Artikelnummer
291119
Hersteller Typ
291119
Hersteller Artikel Nr.:
291119
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


