HAUPA - Stossverbinder blau isoliert 1,5-2,5 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370352
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Geeignet für massive Leiter - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607289
Sonepar Artikelnummer
120533834
Hersteller Artikelnummer
370352
Hersteller Typ
370352
Hersteller Artikel Nr.:
370352
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


