HAUPA - Stossverbinder blau isoliert 1,5-2,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260352
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung - DIN-Ausführung
Hülsenform - lang
Farbe der Isolation - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923089115
Sonepar Artikelnummer
120097723
Hersteller Artikelnummer
260352
Hersteller Typ
260352
Hersteller Artikel Nr.:
260352
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Farbe der Isolation:
blau
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


