HAUPA - Stossverbinder gelb isoliert 4,0-6,0 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370354
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Geeignet für massive Leiter - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607302
Sonepar Artikelnummer
120533835
Hersteller Artikelnummer
370354
Hersteller Typ
370354
Hersteller Artikel Nr.:
370354
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


