HAUPA - Stossverbinder gelb isoliert 4,0-6,0 PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340354
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606886
Sonepar Artikelnummer
120533814
Hersteller Artikelnummer
340354
Hersteller Typ
340354
Hersteller Artikel Nr.:
340354
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


