HAUPA - Stossverbinder isoliert 4,0-6,0 shrink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363504
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Farbe der Isolation - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923455347
Sonepar Artikelnummer
120239744
Hersteller Artikelnummer
363504
Hersteller Typ
363504
Hersteller Artikel Nr.:
363504
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Farbe der Isolation:
gelb
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
sonstige
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


