HAUPA - Stoßverbinder isoliert rot, 0,5 - 1,0 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370350
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Farbe der Isolation - rot
Geeignet für massive Leiter - Nein
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607265
Sonepar Artikelnummer
120533833
Hersteller Artikelnummer
370350
Hersteller Typ
370350
Hersteller Artikel Nr.:
370350
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


