HAUPA - Stoßverbinder isoliert rot, 0,5 - 1,0 PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340350
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Farbe der Isolation - rot
Spannungsreihe - bis 600 V
Geeignet für massive Leiter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606848
Sonepar Artikelnummer
120533812
Hersteller Artikelnummer
340350
Hersteller Typ
340350
Hersteller Artikel Nr.:
340350
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


