HAUPA - Stossverbinder rot isoliert 0,5-1,0 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260750
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Ausführung - DIN-Ausführung
Hülsenform - lang
Farbe der Isolation - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105297
Sonepar Artikelnummer
120097801
Hersteller Artikelnummer
260750
Hersteller Typ
260750
Hersteller Artikel Nr.:
260750
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Farbe der Isolation:
rot
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
sonstige
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


