Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Streudose mit Aderendhülsen verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Streudose mit Aderendhülsen verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270217

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923088439

Sonepar Artikelnummer

120032985

Hersteller Artikelnummer

270217

Hersteller Typ

270217

Hersteller Artikel Nr.:

270217

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.240 kg

Inhalt: verzinnte Aderendhülsen 700 Stück 0,5 mm², Art. 270070 1000 Stück 0,75 mm², Art. 270072 800 Stück 1,0 mm², Art. 270076 500 Stück 1,5 mm², Art. 270080 450 Stück 2,5 mm², Art. 270088 700 Stk. 0,5 mm², Art. 270070 1000 Stck. 0,75 mm², Art. 270072 800 Stck. 1,0 mm², Art. 270076 500 Stck. 1,5 mm², Art. 270080 450 Stck. 2,5 mm², Art. 270088