Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Streudose mit Aderendhülsen verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Streudose mit Aderendhülsen verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270218

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923088446

Sonepar Artikelnummer

120033001

Hersteller Artikelnummer

270218

Hersteller Typ

270218

Hersteller Artikel Nr.:

270218

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.158 kg

Inhalt: verzinnte Aderendhülsen 200 Stück 4 mm², Art. 270094 100 Stück 6,0 mm², Art. 270102 50 Stück 10,0 mm², Art. 270108 50 Stück 16,0 mm², Art. 270114