HAUPA - Stufenbohrer HSS 12-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231338
Hartmetallausführung - Nein
Mit Kantenbrecher - Nein
Max. Plattendicke - 5 mm
Anzahl der Schneiden - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923084875
Sonepar Artikelnummer
120097364
Hersteller Artikelnummer
231338
Hersteller Typ
231338
Hersteller Artikel Nr.:
231338
Hartmetallausführung:
Nein
Mit Kantenbrecher:
Nein
Max. Plattendicke:
5 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Spiralnut:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.079 kg


