HAUPA - Stufenbohrer HSS 4-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231352
Anzahl der Bohrstufen - 9
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 20 mm
Hartmetallausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923084912
Sonepar Artikelnummer
120097368
Hersteller Artikelnummer
231352
Hersteller Typ
231352
Hersteller Artikel Nr.:
231352
Anzahl der Bohrstufen:
9
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
20 mm
Hartmetallausführung:
Nein
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
4 mm
Max. Plattendicke:
5 mm
Schneidstoff:
HM
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Kühlkanal:
Ja
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.059 kg


