HAUPA - Stufenbohrer HSS für Kernlochbohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231326
Anzahl der Bohrstufen - 7
Max. Bohrdurchmesser - 38.5 mm
Hartmetallausführung - Nein
Mit Kantenbrecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923151669
Sonepar Artikelnummer
120100891
Hersteller Artikelnummer
231326
Hersteller Typ
231326
Hersteller Artikel Nr.:
231326
Anzahl der Bohrstufen:
7
Max. Bohrdurchmesser:
38.5 mm
Hartmetallausführung:
Nein
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
8.5 mm
Max. Plattendicke:
6 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
2
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.208 kg


