HAUPA - Stufenbohrer HSS PG 7-29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231320
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 29 mm
Hartmetallausführung - Ja
Mit Kantenbrecher - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923031510
Sonepar Artikelnummer
120097361
Hersteller Artikelnummer
231320
Hersteller Typ
231320
Hersteller Artikel Nr.:
231320
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
29 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
7 mm
Max. Plattendicke:
5 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Spiralnut:
Nein
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.237 kg


