Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SW-L Schneidwerkzeug 12 x 120 mm für la

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SW-L Schneidwerkzeug 12 x 120 mm für la

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216791

  • Anwendung Pressen - Nein

  • Anwendung Schneiden - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923525941

Sonepar Artikelnummer

121112854

Hersteller Artikelnummer

216791

Hersteller Typ

216791

Hersteller Artikel Nr.:

216791

Anwendung Pressen:

Nein

Anwendung Schneiden:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

9.000 kg

zum Trennen von Lamellenschienen aus Kupfer, max. Abmessung: 12 x 120 mm