Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon Aderendhülsen & 210804

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Aderendhülsen & 210804

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220382

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557492

Sonepar Artikelnummer

120370087

Hersteller Artikelnummer

220382

Hersteller Typ

220382

Hersteller Artikel Nr.:

220382

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 4100 isolierte Aderendhülsen 1 220370 ABS-Kunststoffbox ''SysCon S'' 1 220375 Sortimentseinlage ''SysCon'' 1 220399 Schaumeinlage ''SysCon'' 400 x 300 x 10 mm 1 210804 Crimpzange Aderendhülsen 0,08 – 10 mm² 1000 270805 isolierte Aderendhülsen, rot 1/8 1000 270802 isolierte Aderendhülsen, grau 0,75/8 500 270807 isolierte Aderendhülsen, schwarz 1,5/8 500 270811 isolierte Aderendhülsen, blau 2,5/8 500 270815 isolierte Aderendhülsen, grau 4/10 100 270818 isolierte Aderendhülsen, gelb 6/12 200 270788 Twin-Aderendhülsen, schwarz 1,5/8 200 270792 Twin-Aderendhülsen, blau 2,5/10 100 270796 Twin-Aderendhülsen, grau 4,0/12