Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon Aderendhülsen & 210842

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Aderendhülsen & 210842

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220390

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557577

Sonepar Artikelnummer

120370088

Hersteller Artikelnummer

220390

Hersteller Typ

220390

Hersteller Artikel Nr.:

220390

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 4950 isolierte Aderendhülsen 1 220370 ABS-Kunststoffbox ''SysCon S'' 1 220399 Schaumeinlage ''SysCon'' 400 x 300 x 10 mm 1 220375 Sortimentseinlage ''SysCon'' 1 210842 Crimpzange Aderendhülsen 1 – 10 mm² 1000 270805 isolierte Aderendhülsen, rot 1/8 1000 270807 isolierte Aderendhülsen, schwarz 1,5/8 1000 270811 isolierte Aderendhülsen, blau 2,5/8 500 270815 isolierte Aderendhülsen, grau 4/10 200 270818 isolierte Aderendhülsen, gelb 6/12 200 270822 isolierte Aderendhülsen, rot 10/12 500 270806 isolierte Aderendhülsen, rot 1/12 300 270027 isolierte Aderendhülsen, schwarz 1,5/18 250 270813 isolierte Aderendhülsen, blau 2,5/18