HAUPA - SysCon Blechschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220398
Bestückung - Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben - 2000
Mit Tragegriff - Ja
Höhe - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559045
Sonepar Artikelnummer
120370096
Hersteller Artikelnummer
220398
Hersteller Typ
220398
Hersteller Artikel Nr.:
220398
Bestückung:
Senkkopf-Allzweckschrauben
Anzahl der Schrauben:
2000
Mit Tragegriff:
Ja
Höhe:
142 mm
Breite:
464 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
2.600 kg


