Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon HUPeMobility

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon HUPeMobility

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220610

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 5

  • Anzahl der Knarren - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923625085

Sonepar Artikelnummer

121048598

Hersteller Artikelnummer

220610

Hersteller Typ

220610

Hersteller Artikel Nr.:

220610

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

22

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

52

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

19.500 kg

Inhalt: ABS-Box SysCon S ABS-Box SysCon M ABS-Box SysCon XL mit Einteilung Werkzeugtafel SysCon 11 Fächer Rollbrett universal für SysCon Digital Multimeter Multi Check III Spannungsprüfer Profi LED Plus II 6 – 1000 V VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim | 3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm VDE-Schraubendreher HUPslim PH 1 + 2 VDE-Kombizange 180 mm* VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Zangenschlüssel 280 mm VDE-Storchschnabelzange gerade* VDE-Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10 Elektrikerschutzschirm EN 166 Selbstklemmtüllen 10, 20, 30 mm Umschaltknarre 200 mm, 3/8'' T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8'' Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8'' Steckschlüsseleinsätze 3/8'' | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8'' | 4, 5, 6, 8 mm VDE-Einsatz 3/8'' eco, lang | SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm VDE-Einsatz 3/8'' XZN | M8, M10, M12 eco Kunststoffschild rund 200 mm NICHT SCHALTEN | GEFÄHRLICHE SPANNUNG | VORSICHT BATTERIEN *Perfektionierte Schneidkraft-Performance