HAUPA - SysCon Ladungssicherung ''SysCon Car''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220644
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1080 mm
Breite - 475 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923576172
Sonepar Artikelnummer
120370124
Hersteller Artikelnummer
220644
Hersteller Typ
220644
Hersteller Artikel Nr.:
220644
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1080 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
360 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
5.000 kg


