Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon M mit Boxen 15M+4L+8S leer

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon M mit Boxen 15M+4L+8S leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220770

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - Nein

  • Signalrot - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923578886

Sonepar Artikelnummer

120370135

Hersteller Artikelnummer

220770

Hersteller Typ

220770

Hersteller Artikel Nr.:

220770

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

Nein

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 1 220372 ABS-Kunststoffbox SysCon M 1 220374/S Sortimentseinlage SysCon 1 220399 Schaumeinlage SysCon 395 x 300 x 10 mm 14 221135 Box M 2 221136 Box L 2 221137 Box XL