Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon mit Einlage Presseinsätze

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon mit Einlage Presseinsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220626

  • Ausführung - Werkzeugkiste

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - Nein

  • Signalrot - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923561826

Sonepar Artikelnummer

120370110

Hersteller Artikelnummer

220626

Hersteller Typ

220626

Hersteller Artikel Nr.:

220626

Ausführung:

Werkzeugkiste

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

Nein

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 2 220377 Schaumeinlage SysCon 395 x 300 x 20 mm 1 220406 Schaumeinlage Einsätze SysCon 395 x 300 x 20 mm