Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - SysCon Presskabelschuhe

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - SysCon Presskabelschuhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220387

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Ja

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557546

Sonepar Artikelnummer

120518114

Hersteller Artikelnummer

220387

Hersteller Typ

220387

Hersteller Artikel Nr.:

220387

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.300 kg

Inhalt: 389 verzinnte Presskabelschuhe DIN 1 220370 ABS-Kunststoffbox SysCon S 2 220376 Schaumeinlage SysCon 400 x 300 x 15 mm 100 290404 Presskabelschuhe DIN 6 M6 100 290412 Presskabelschuhe DIN 10 M8 50 290418 Presskabelschuhe DIN 16 M8 50 290426 Presskabelschuhe DIN 25 M8 25 290434 Presskabelschuhe DIN 35 M8 18 290442 Presskabelschuhe DIN 50 M10 12 290450 Presskabelschuhe DIN 70 M10 10 290458 Presskabelschuhe DIN 95 M12 12 290464 Presskabelschuhe DIN 120 M12 4 290472 Presskabelschuhe DIN 150 M12 4 290480 Presskabelschuhe DIN 185 M12 4 290486 Presskabelschuhe DIN 240 M12